超硬バー

超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー - MRA(ムラキリアルアドバンス)

自動機向け刃先ジオメトリを採用しています
裏面のバリ取り、面取りの他に、交差穴のバリ取りにも最適です。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途
マシン・ロボット用。
仕様
ロー付(オール超硬/ロー付)
形状
円筒型(スパイラルカット)
角度(°)
90
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611326MP59B-110ST 100L419-769831002.43
¥13,020
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629368MP59C-116ST 150L419-7717615056
¥16,750
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする