ロングシャフト超硬カッター
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
- トラスコ品番
- 852-7467
- 軸径(Φmm)
- 60
- 幅(mm)
- 17
- 全長(mm)
- 80
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 18000
- 刃長(mm)
- 17
- 刃径(Φmm)
- 6
- 外径(Φmm)
- 6
- カット形状
- クロスカット
- 内容量
- 1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転数を下げてご使用ください。
※使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ
























