チッコロ アングル型 ホースニップル一体型

チッコロ アングル型 ホースニップル一体型 アソー
(1件のレビュー)

接続の省力化
ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。
永い耐久性と使い易さ
ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。
優れた機能美
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
計装用機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02127946 CH-3107 6 1/8 109-7253 23 1/8×7
1,650
 
 
取扱い終了
02127937 CH-3106 6 1/8 109-7245 23 1/8×6
1,650
 
 
取扱い終了
02127955 CH-3208 8 1/4 109-7261 23 1/4×8
1,650
 
 
取扱い終了
02127964 CH-3209 8 1/4 109-7270 23 1/4×9
1,650
 
 
取扱い終了
02127973 CH-3309 10 3/8 109-7288 25 3/8×9
1,780
 
 
取扱い終了
02127982 CH-3310 10 3/8 109-7296 25 3/8×10.5
1,780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02127946 CH-3107 79909779 CH-3107R CH-3107R チッコロ アソー 79909779 チッコロ アソー 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02127973
2018-01-20
用途:
エア抜き

操作性が良いと思います
試しに購入したのですがまた購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする