防毒マスク GM77
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。スチレン系エラストマーで燃やしても有害物質が発生しません。
仕様
ワンタッチ接続
ダブルクッション
タイプ吸収缶1個使用タイプ
付属品レバー
種別防毒マスク
取付方式ワンタッチタイプ
国家検定合格番号TN5
材質(接顔体)スチレン系エラストマー
材質(面体)エラストマー面体
適合吸収缶CA-700シリーズ
内容量1個
ダブルクッション
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08214175 | GM77 | 20791830 | 11929 |
![]() |
防じん・防毒マスク TW01 | 重松製作所 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
07323014 | GM77 | 20791839 | 11930 |
![]() |
防じん・防毒マスク TW01 | 重松製作所 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06068386 | GM77 | 20791866 | 11927 |
![]() |
防じん・防毒マスク TW01 | 重松製作所 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06068395 | GM77 | 20791875 | 11928 |
![]() |
防じん・防毒マスク TW01 | 重松製作所 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06068395
2022-06-15
- 用途:
- 農薬散布に使用
農・林・水産業
以前使用していたマスクが劣化した為購入しました。
別売りのフィルター選びに手間取りましたが、使用感は良いと思います。
- 対象商品:
- 06068386
2020-05-01
- 用途:
- 防毒作業
ビューティー工房おかだ株式会社 様
使いやすい・安心できる・カートリッジの互換性をもっとわかりやすく表示してほしい
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 03338447
2018-08-06
- 用途:
- 脱臭用
教育・研究機関
脱臭フィルターを装着して使用しています.他の品と比べたことはありませんので優劣は不明ですが,当方の使用に際しては問題なく使用できています.
- 対象商品:
- 08214175
2018-01-06
- 用途:
- 塗装
サービス業
顔が小さい方なので選択肢がなく、こちらの商品は重宝してます。溶剤を使用していますが、ほとんど溶剤の匂いは感じられず、外したときに室内の匂いに驚きます。
- 対象商品:
- 06068395
2017-09-28
- 用途:
- 塗装作業
長年業務で使用しており、信頼できるメーカーのものです。今回、プライベートで購入しましたが、手軽に使用できるタイプです。
1人が参考にしています