住友電工ハードメタル
チップ SDCH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)
12.7(±0.025)
材質
T250A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDCH42TR-R
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05900036
SDCH42TR-R T250A
¥
11,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください