住友電工ハードメタル
チップ SDEX
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質
T250A
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76(±0.025)
切刃長さ(mm)
15.875(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDEX53MT
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05900106
SDEX53MT T250A
¥
19,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください