ホルダ
用途内径仕上~中切削用
勝手右勝手
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)11
クランプシステムスクリューオン
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05957707 | BBPT-210R | 18391862 | S10K-STUPR1103-12 |
![]() |
ホルダ S-STUP | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05957734 | BBPT-212R | 18391887 | S12M-STUPR1103-16 |
![]() |
ホルダ S-STUP | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05957804 | BBPT-220R | 18391932 | S20S-STUPR1103-22 |
![]() |
ホルダ S-STUP | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |