ホルダ
用途外径一般切削用
適合チップ正三角形60°
勝手左
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
寸法b(mm)16
寸法h(mm)16
クランプシステムピンロック
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05959685 | ETGNL1616H33 | 18396008 | ETGNL1616H1604 |
![]() |
ホルダ ETGN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |