電磁式膜厚計 Pro-1
1極式プローブ”Pro-1”、2極式プローブ”Pro-2”は、それぞれベストセラー器種SL-2C-SM、SL-2Cを大幅にリファイン。
従来の半分以下(重量比1/4、体積比1/3)の手のひらサイズの超コンパクトボディを実現しました。
プローブ1点定圧接触式、Φ17×66mm、Vカット付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×48×165
質量(g)500
電源単4乾電池(1.5V)×6本
使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
測定範囲(μm、mm)電磁誘導式:0~500μm・0.2~5mm (2列目盛り)
内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。