チップ SOMT-HQ

チップ SOMT-HQ - イスカルチップ SOMT-HQ - イスカルチップ SOMT-HQ - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394785SOMT060204-HQ IC250IC250
9,500
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394767SOMT060204-HQ IC328IC328
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394724SOMT060204-HQ IC950IC950
9,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394733SOMT060204-HQ IC928IC928
9,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394742SOMT060204-HQ IC908IC908
9,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394776SOMT060204-HQ IC28IC28
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
05394751SOMT060204-HQ IC50MIC50M
6,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394681SOMT060204TR-HQ IC910IC910
9,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394706SOMT060204TR-HQ IC520MIC520M
9,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394715SOMT060204TR-HQ IC30NIC30N
7,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする