イスカル
チップ SDMT
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05395433
SDMT0903AD-N IC50M
IC50M
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
05395442
SDMT0903AD-N IC20
IC20
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395424
SDMT0903AD-N IC520M
IC520M
¥
11,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください