チップ SDMT

チップ SDMT - イスカル
形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07553637SDMT1205PDR-HQ-M IC9505.0012.71.60.8IC950
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05395336SDMT1205PDR-HQ-M IC328----IC328
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06960825SDMT1205PDR-HQ-M IC9285.0012.71.60.8IC928
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05395381SDMT1205PDN-RM-M IC950----IC950
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする