ビトリファイド 一般軸付といし(異形)

ビトリファイド 一般軸付といし(異形) クレトイシ
(10件のレビュー)

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適してます。

用途鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 材質A(青) ビトリファイド 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06171846 CNM405 19 38 I (3r)
オープン
 
 
取扱い終了
06171864 CNM403 19 28 I (4r)
オープン
 
 
取扱い終了
06171882 CNM411 25 50 I (6r)
オープン
 
 
取扱い終了
06171907 CNM402 16 32 L
オープン
 
 
取扱い終了
06171925 CNM406 19 38 O
オープン
 
 
取扱い終了
06171943 CNM410 25 38 O
オープン
 
 
取扱い終了
06171961 CNM412 25 50 O
オープン
 
 
取扱い終了
06171986 CNM414 32 32 P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06171846
2018-03-09
用途:
削り作業

本来と違う使い方なので参考にならないと思いますが、木を削り加工するのに使いました。
ボール盤に着けましたがあまり使い勝手は良くなかったですが、気を削るのにちょうどいい道具が無かったので何とか代用しました。

対象商品:
06171986
2017-01-09
用途:
部品研削
その他業種

芯が正確に出ているので、ぶれないため精度よく作業できる

対象商品:
06171846
2016-08-16
用途:
石材加工

石材加工 用の品が、消耗早くなってしまったので、変わりに使ってみましたが、、、テスト中です。

対象商品:
06171961
2016-05-12
用途:
ばり取り

リピート購入しています。

対象商品:
06171925
2015-08-14
用途:
鋳物の、バリ取りや鋳肌の慣らしに使用

いつも愛用していて、耐摩耗性も、いいと思います。

対象商品:
06171961
2015-04-30
用途:
バリ取り

切れなくなったら、ドレッサーで砥石に目詰まりした部分を 研いであげるとまた切れ味がもどりますよ

対象商品:
06171846
2014-06-23
用途:
部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

削った後がバリが凄いでるのと、初めはよく削れるのですが、暫くするとなかなか削れなくなります。もともとこうゆう物なのか?この商品だけなのかは解りません。

対象商品:
06171961
2014-02-11
用途:
バリ取り 仕上げ時 曲線部に使用します

一般向きしない商品も 短納期で届けてもらえるので まず、モノタロウで検索するように しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする