シンクロベルト L150形

シンクロベルト L150形 - バンドー化学シンクロベルト L150形 - バンドー化学

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00304665109L15038.129276.23ゴム3.510.9
許容差:±0.23mm
7,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304717124L15038.133314.33ゴム3.512.4
許容差:±0.23mm
7,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
003047621294L15038.13453286.13ゴム3.5129.4
許容差:±0.58mm
29,190
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304814135L15038.136342.9ゴム3.513.5
許容差:±0.23mm
8,180
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304866150L15038.140381ゴム3.515
許容差:±0.23mm
8,180
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304911165L15038.144419.1ゴム3.516.5
許容差:±0.25mm
8,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00304963169L15038.145428.63ゴム3.516.9
許容差:±0.25mm
8,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305015172L15038.146438.15ゴム3.517.2
許容差:±0.25mm
8,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305067187L15038.150476.25ゴム3.518.7
許容差:±0.25mm
8,910
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305112203L15038.154514.35ゴム3.520.3
許容差:±0.30mm
9,690
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305164210L15038.156533.4ゴム3.521
許容差:±0.30mm
9,690
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305216225L15038.160571.5ゴム3.522.5
許容差:±0.30mm
9,990
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305261240L15038.164609.6ゴム3.524
許容差:±0.30mm
10,520
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305313255L15038.168647.7ゴム3.525.5
許容差:±0.30mm
10,880
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305365263L15038.170666.75ゴム3.526.3
許容差:±0.30mm
11,440
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305417270L15038.172685.8ゴム3.527
許容差:±0.30mm
11,440
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305462277L15038.174704.85ゴム3.527.7
許容差:±0.30mm
11,690
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305514285L15038.176723.9ゴム3.528.5
許容差:±0.30mm
11,690
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305566300L15038.180762ゴム3.530
許容差:±0.30mm
12,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305611304L15038.181771.53ゴム3.530.4
許容差:±0.33mm
12,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305663315L15038.184800.1ゴム3.531.5
許容差:±0.33mm
12,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305715320L15038.185809.63ゴム3.532
許容差:±0.33mm
12,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305767322L15038.186819.15ゴム3.532.2
許容差:±0.33mm
12,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305812334L15038.189847.73ゴム3.533.4
許容差:±0.33mm
13,880
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305864337L15038.190857.25ゴム3.533.7
許容差:±0.33mm
13,880
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305916345L15038.192876.3ゴム3.534.5
許容差:±0.33mm
13,880
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
00305961360L15038.196914.4ゴム3.536
許容差:±0.33mm
14,510
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306013367L15038.198933.45ゴム3.536.7
許容差:±0.33mm
14,510
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306065375L15038.1100952.5ゴム3.537.5
許容差:±0.33mm
15,310
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306117382L15038.1102971.55ゴム3.538.2
許容差:±0.33mm
15,310
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306162390L15038.1104990.6ゴム3.539
許容差:±0.33mm
15,310
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306214420L15038.11121066.8ゴム3.542
許容差:±0.38mm
16,170
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306266427L15038.11141085.85ゴム3.542.7
許容差:±0.38mm
17,050
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306311436L15038.11161104.9ゴム3.543.6
許容差:±0.38mm
17,050
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306363439L15038.11171114.43ゴム3.543.9
許容差:±0.38mm
17,050
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306415446L15038.11191133.48ゴム3.544.6
許容差:±0.38mm
17,050
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306467450L15038.11201143ゴム3.545
許容差:±0.38mm
17,050
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
00306512465L15038.11241181.1ゴム3.546.5
許容差:±0.38mm
17,950
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306564480L15038.11281219.2ゴム3.548
許容差:±0.38mm
17,950
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306616510L15038.11361295.4ゴム3.551
許容差:±0.40mm
18,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306661514L15038.11371304.93ゴム3.551.4
許容差:±0.40mm
19,570
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306713525L15038.11401333.5ゴム3.552.5
許容差:±0.40mm
19,570
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306765540L15038.11441371.6ゴム3.554
許容差:±0.40mm
19,570
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306817548L15038.11461390.65ゴム3.554.8
許容差:±0.40mm
21,250
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306862581L15038.11551476.38ゴム3.558.1
許容差:±0.40mm
21,250
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306914600L15038.11601524ゴム3.560
許容差:±0.40mm
21,250
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00306966605L15038.11611533.53ゴム3.560.5
許容差:±0.43mm
21,410
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307011619L15038.11651571.63ゴム3.561.9
許容差:±0.43mm
21,410
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307063640L15038.11701619.25ゴム3.564
許容差:±0.43mm
21,410
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
00307115653L15038.11741657.35ゴム3.565.3
許容差:±0.43mm
21,770
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする