ホーザン
プラスドライバー
・一般のドライバーよりも一回り細い軸を採用していますので、家電製品などに多く見られる奥まった所のネジに最適です。
軸径
5.0mmΦ
刃形
+
ハンドル径(Φmm)
26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02209392
D-150-75
#1
169
250
¥
210
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください