テークアップ形ユニット給油式耐熱用

テークアップ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00393163 CM-UCT320HT2D1 100
237,720
104,597
115,057 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00392716 CM-UCT305HT2D1 25
16,290
 
 
取扱い終了

返品不可
00392743 CM-UCT306HT2D1 30
19,420
 
 
取扱い終了

返品不可
00392777 CM-UCT307HT2D1 35
22,980
 
 
取扱い終了

返品不可
00392804 CM-UCT308HT2D1 40
25,930
 
 
取扱い終了

返品不可
00392831 CM-UCT309HT2D1 45
32,970
 
 
取扱い終了

返品不可
00392865 CM-UCT310HT2D1 50
40,960
 
 
取扱い終了

返品不可
00392892 CM-UCT311HT2D1 55
46,680
 
 
取扱い終了

返品不可
00392926 CM-UCT312HT2D1 60
55,950
 
 
取扱い終了

返品不可
00392953 CM-UCT313HT2D1 65
63,520
 
 
取扱い終了

返品不可
00392987 CM-UCT314HT2D1 70
76,240
 
 
取扱い終了

返品不可
00393014 CM-UCT315HT2D1 75
88,090
 
 
取扱い終了

返品不可
00393041 CM-UCT316HT2D1 80
105,810
 
 
取扱い終了

返品不可
00393075 CM-UCT317HT2D1 85
123,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00393102 CM-UCT318HT2D1 90
134,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00393136 CM-UCT319HT2D1 95
159,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする