テークアップ形ユニット無給油式

テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00393836 CM-UKT310 50
40,870
17,983
19,781 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00393863 CM-UKT311 55
48,760
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00393897 CM-UKT312 60
59,040
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00393924 CM-UKT313 65
66,100
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00394012 CM-UKT317 85
129,500
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00394046 CM-UKT318 90
140,500
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00394107 CM-UKT320 100
195,900
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00393687 CM-UKT305 25
11,910
 
 
取扱い終了

返品不可
00393714 CM-UKT306 30
14,140
 
 
取扱い終了

返品不可
00393741 CM-UKT307 35
16,830
 
 
取扱い終了

返品不可
00393775 CM-UKT308 40
19,220
 
 
取扱い終了

返品不可
00393802 CM-UKT309 45
24,780
 
 
取扱い終了

返品不可
00393951 CM-UKT315 75
67,680
 
 
取扱い終了

返品不可
00393985 CM-UKT316 80
82,120
 
 
取扱い終了

返品不可
00394073 CM-UKT319 95
122,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする