レギュレータ(セパレートタイプ)標準型

レギュレータ(セパレートタイプ)標準型 CKD

警告
設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。
一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
圧力計接続口径1/4 仕様リリーフ機構付 質量(kg)1.2 寸法L(mm)60 寸法H(mm)64 最高使用圧力(MPa)2.06 寸法D(mm)61 寸法B(mm)14 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)20 寸法O(mm)Φ20 使用流体圧縮空気 寸法I(mm)15 寸法J(mm)32 寸法G(mm)80 寸法K(mm)7 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.83 内容量1個
注意
※ブラケットは付属しておりません。
※二次側圧力の設定範囲は、一次側の85%以下で行ってください。
※警告:設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法P(mm)
接続口径(Rc)
寸法F(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02098302 2001-2C 0 1/4 160
6,350
 
 
取扱い終了
02098311 2001-3C 0 3/8 160
6,350
 
 
取扱い終了
02098327 2001-4C 0 1/2 160
6,350
 
 
取扱い終了
02098336 2001-6C 2.35 3/4 162
7,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする