曜日別特売

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ - CKD
(1件のレビュー)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。
長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。
応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%内容量1個
全12種類を絞り込む
切替方式
定格電圧(V)
接続口径(Rc)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
切替方式
消費電力(W)
定格電圧(V)
接続口径(Rc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020961664KB310-08-AC100V3352位置シングル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC100(50/60Hz)1/4
14,410
14,070
15,477(税込)
当日出荷
020961754KB310-08-AC200V3352位置シングル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC200(50/60Hz)1/4
14,410
14,400
15,840(税込)
当日出荷
057095754KB310-08-DC24V3352位置シングル1.8DC241/4
14,410
14,070
15,477(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
020961844KB310-10-AC100V3352位置シングル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC100(50/60Hz)3/8
14,410
14,400
15,840(税込)
当日出荷
020961934KB310-10-AC200V3352位置シングル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC200(50/60Hz)3/8
14,410
14,333
15,766(税込)
当日出荷
057095844KB310-10-DC24V3352位置シングル1.8DC243/8
14,410
14,143
15,557(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057095934KB320-08-AC100V4422位置ダブル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC100(50/60Hz)1/4
20,130
16,355
17,991(税込)
翌々日出荷
返品不可
057096024KB320-08-AC200V4422位置ダブル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC200(50/60Hz)1/4
20,130
18,552
20,407(税込)
翌々日出荷
返品不可
057096114KB320-08-DC24V4422位置ダブル1.8DC241/4
20,130
18,767
20,644(税込)
11日以内出荷
返品不可
057096274KB320-10-AC100V4422位置ダブル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC100(50/60Hz)3/8
20,130
16,355
17,991(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057096364KB320-10-AC200V4422位置ダブル50Hz:1.6
60Hz:1.3
AC200(50/60Hz)3/8
20,130
16,355
17,991(税込)
翌々日出荷
返品不可
057096454KB320-10-DC24V4422位置ダブル1.8DC243/8
20,130
18,767
20,644(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02096184
2019-11-24
用途: 機械装置
製造業

配線の所が切れたので、購入しました。どうしても、切れるよりもちぎれた感じで、もう少し工夫がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする