住友電工ハードメタル
チップ SEMT
逃げ角(度)
20
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05901253
SEMT13T3AGSN-G ACZ310
正方形
13.4
ACZ310
穴あり
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
05901262
SEMT13T3AGSN-G ACZ330
正方形
13.4
ACZ330
穴あり
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
32742105
SEMT13T3AGSN-G ACP200
正方形
-
ACP200
有
¥
13,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
05901244
SEMT13T3AGSN-G A30N
正方形
13.4
A30N
穴あり
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
05901271
SEMT13T3AGSN-G
90°正方形
13.4
ACZ350
穴あり
¥
9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください