チェーンソー(電動式)

チェーンソー(電動式) マキタ
(2件のレビュー)

電動式ならではの手軽さと低騒音。

用途薪切り、枝払い等に。 電源(V)単相100 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
ガイドバー長さ(mm)
適合 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35519127 M501 7 680 2.5 300 91VG-46E - 580 六角棒レンチ、(-)ドライバ、チェーンオイルセット、チェーンカバー 2.3(チェーン刃・ガイドバー除く)
16,300
 
 
取扱い終了
08230634 MUC351 15 1430 5 350 91VG-52E チェーン刃(木材用):91VG-52E、A-12837
チェーン刃(竹用):91F-52E、A-34768
ガイドバー(チェーンバー):165201-8
チェーンオイル(チェーン刃潤滑用):A-34702(1L×1個入)、A-05153(4L缶入)
436(チェーン刃・ガイドバー除く) オイル(100mL)、チェーンカバー 3.8(チェーン刃・ガイドバー除く)
22,600
 
 
取扱い終了
35519136 MUC301 15 1430 5 300 91VG-46E - 436(チェーン刃・ガイドバー除く) オイル(100mL)、チェーンカバー 3.8(チェーン刃・ガイドバー除く)
20,200
 
 
取扱い終了
35519145 MUC401 15 1430 5 400 91VG-56E - 436(チェーン刃・ガイドバー除く) オイル(100mL)、チェーンカバー 3.8(チェーン刃・ガイドバー除く)
24,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35519127 M501 58459284 M503 M503 300ミリチェンソー マキタ 58459284 300ミリチェンソー マキタ 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35519127
2014-10-17
用途:
角材カット

15センチ角の角材をカットしております。軽くて使いやすいと思います。電動なので若干のパワー不足はありますが、混合ガソリンの手間を考えれば、電動で十分だと思います。

対象商品:
08230634
2014-03-23
用途:
農地法面での雑木の伐採
東一色環境保全会 様 (農・林・水産業)

馬力も充分! 切れも最高!重さも手ごろ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする