マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット)

マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

コンパクト&コストパフォーマンス
高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

シリーズFX2N 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種 内容量1台
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06869877 FX2N-16MR 130×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V DC30V以下 AC100~240V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869895 FX2N-16MT 130×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869904 FX2N-32MR 150×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V DC30V AC100~240V
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869922 FX2N-32MT 150×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09497223 FX2N-48MR 182×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V・DC30V AC100~240V
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869956 FX2N-48MT 182×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09497232 FX2N-64MR 220×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V・DC30V AC100~240V
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869983 FX2N-64MT 220×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869992 FX2N-80MR 285×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V DC30V AC100~240V
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06870017 FX2N-80MT 285×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06870026 FX2N-128MR 350×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点)AC250V DC30V AC100~240V
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06870035 FX2N-128MT 350×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V AC100~240V
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710724 FX2N-32MR-D 150×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点コモン8A/8点コモン)AC250V DC30V以下 DC24V
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710733 FX2N-32MT-D 150×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(Y000、Y001は0.3A/1点)、0.8A/4点コモン DC5~30V DC24V
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710742 FX2N-48MR-D 182×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点コモン8A/8点コモン)AC250V DC30V以下 DC24V
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710751 FX2N-48MT-D 182×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(Y000、Y001は0.3A/1点)、0.8A/4点コモン DC5~30V DC24V
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710767 FX2N-64MR-D 220×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点コモン8A/8点コモン)AC250V DC30V以下 DC24V
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710776 FX2N-64MT-D 220×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(Y000、Y001は0.3A/1点)、0.8A/4点コモン DC5~30V DC24V
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710785 FX2N-80MR-D 285×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
2A/1点(8A/4点コモン8A/8点コモン)AC250V DC30V以下 DC24V
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710794 FX2N-80MT-D 285×90×88(突起部含まず) DC24V
7mA/5mA
0.5A/1点(Y000、Y001は0.3A/1点)、0.8A/4点コモン DC5~30V DC24V
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869886 FX2N-16MS 130×90×87 DC24V
7mA/5mA
0.3A/1点、0.8A/4点コモン AC85V~242V AC100~240V
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869913 FX2N-32MS 150×90×87 DC24V
7mA/5mA
0.3A/1点、0.8A/4点コモン AC85V~242V AC100~240V
92,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869931 FX2N-48MR 182×90×87 DC24V
7mA/5mA
2A/1点、8A/4点コモン、8A/8点コモン AC250V、DC30V Max -
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869947 FX2N-48MS 182×90×87 DC24V
7mA/5mA
0.3A/1点、0.8A/4点コモン AC85V~242V AC100~240V
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869965 FX2N-64MR 220×90×87 DC24V
7mA/5mA
2A/1点、8A/4点コモン、8A/8点コモン AC250V、DC30V Max -
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06869974 FX2N-64MS 220×90×87 DC24V
7mA/5mA
0.3A/1点、0.8A/4点コモン AC85V~242V AC100~240V
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06870001 FX2N-80MS 285×90×87 DC24V
7mA/5mA
0.3A/1点、0.8A/4点コモン AC85V~242V AC100~240V
153,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710803 FX2N-16MR-UA1/UL 130×90×87 AC100~120V AC電圧入力 2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 -
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710812 FX2N-32MR-UA1/UL 182×90×87 AC100~120V AC電圧入力 2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 -
92,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710821 FX2N-48MR-UA1/UL 220×90×87 AC100~120V AC電圧入力 2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 -
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34710837 FX2N-64MR-UA1/UL 285×90×87 AC100~120V AC電圧入力 2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 -
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06869877 FX2N-16MR 34710925 FX3U-16MR/ES FX3U-16MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710925 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 36,980 税込40,678 メーカー推奨代替機種です
06869895 FX2N-16MT 34710977 FX3U-16MT/ES FX3U-16MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710977 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 36,980 税込40,678 メーカー推奨代替機種です
06869904 FX2N-32MR 34710934 FX3U-32MR/ES FX3U-32MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710934 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 52,980 税込58,278 メーカー推奨代替機種です
06869922 FX2N-32MT 09497424 FX3U-32MT/ES FX3U-32MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 09497424 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 52,980 税込58,278 メーカー推奨代替機種です
09497223 FX2N-48MR 34710943 FX3U-48MR/ES FX3U-48MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710943 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 66,980 税込73,678 メーカー推奨代替機種
06869956 FX2N-48MT 32609412 FX3U-48MT/ES FX3U-48MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 32609412 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 66,980 税込73,678 メーカー推奨代替機種です
09497232 FX2N-64MR 34710952 FX3U-64MR/ES FX3U-64MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710952 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 75,980 税込83,578 メーカー推奨代替機種
06869983 FX2N-64MT 09497442 FX3U-64MT/ES FX3U-64MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 09497442 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 75,980 税込83,578 メーカー推奨代替機種です
06869992 FX2N-80MR 34710961 FX3U-80MR/ES FX3U-80MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710961 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 87,980 税込96,778 メーカー推奨代替品です
06870017 FX2N-80MT 34710986 FX3U-80MT/ES FX3U-80MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710986 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 87,980 税込96,778 メーカー推奨代替品
06870026 FX2N-128MR 34711047 FX3U-128MR/ES FX3U-128MR/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711047 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 129,800 税込142,780 メーカー推奨代替品です
06870035 FX2N-128MT 34711056 FX3U-128MT/ES FX3U-128MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711056 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 129,800 税込142,780 メーカー推奨代替機種です
34710724 FX2N-32MR-D 34711083 FX3U-32MR/DS FX3U-32MR/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711083 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 53,980 税込59,378 メーカー推奨代替機種です
34710733 FX2N-32MT-D 34711135 FX3U-32MT/DS FX3U-32MT/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711135 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 53,980 税込59,378 メーカー推奨代替機種です
34710742 FX2N-48MR-D 34711092 FX3U-48MR/DS FX3U-48MR/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711092 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 67,980 税込74,778 メーカー推奨代替機種です
34710751 FX2N-48MT-D 34711144 FX3U-48MT/DS FX3U-48MT/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711144 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 67,980 税込74,778 メーカー推奨代替機種です
34710767 FX2N-64MR-D 34711101 FX3U-64MR/DS FX3U-64MR/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711101 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 76,980 税込84,678 メーカー推奨代替機種です
34710776 FX2N-64MT-D 34711153 FX3U-64MT/DS FX3U-64MT/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711153 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 76,980 税込84,678 メーカー推奨代替機種です
34710785 FX2N-80MR-D 34711117 FX3U-80MR/DS FX3U-80MR/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711117 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 89,980 税込98,978 メーカー推奨代替機種です
34710794 FX2N-80MT-D 34711162 FX3U-80MT/DS FX3U-80MT/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711162 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 89,980 税込98,978 メーカー推奨代替機種です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする