ヒッキー型コンジット・ベンダー
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
適合ハンドル1"ガス管
質量(kg)1.1
トラスコ品番120-8128
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
高さ(mm)50
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
内容量1個
注意
※ハンドルは付属しておりません。
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02269452 | 35235 | 88635486 | 35235 |
![]() |
ヒッキー型コンジットベンダー B-1711 | RIDGID(日本エマソン) | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |