手動パンチャー
高出力で楽々穴あけ、多種多様な用途に対応できます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
質量(kg)4.5
本体寸法(mm)全長327
能力(mm)3.2(鋼板)※穴サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])88.2[9000]
内容量1セット
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06774957 | HP-3(Bセット) | 36954285 | SH10-1-BP |
![]() |
手動油圧式パンチャ | 泉精器製作所 | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカー違いの相当品です |