セメダイン 575F AR
合成ゴムを主成分とする中粘度刷毛塗布タイプ。
きびしい自動車の条件(振動・水・気候・熱)に強い。
張り合せ可能時間が長く、接着力・耐熱性・たわみ性に優れています。
接着適用範囲が広く、各種材料を強力に接着します。
使用方法
1.接着する面の油、さび、汚れを取り除き、水分はよく乾かします
2.両面を均一に塗布し5~10分(20℃)放置します
3.手で触れてベトつかなくなったら貼り合わせ、手で強く押さえて接着します
種類
2.両面を均一に塗布し5~10分(20℃)放置します
3.手で触れてベトつかなくなったら貼り合わせ、手で強く押さえて接着します
自動車補修用接着剤
ゴム・金属・皮用
用途自動車の各種ゴムと金属(塗装面)の接着。各種断熱材、プラスチック、皮、ハードボード、布、木材の強力接着。
成分アセトン、n-ヘキサン、酢酸イソプロピル
液色淡黄色
形態チューブ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1450g
危険物の性状非水溶性
内容量1本(180mL)
ゴム・金属・皮用
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06952364
2021-10-13
- 用途:
- クロロプレンゴムの接着
製造業
以前ARのついていない製品を使用していましたが、今回ARつきのものを購入しました。違いについての説明が記載されていると良いと思います。
1人が参考にしています
2019-02-28
- 用途:
- 二輪車ウィンカーゴムステーの接着にお試し
その他業種
頻繁に折れるヤマハウィンカーゴム防振ステーの接着を試みました。
結果は…
静的には貼り付きましたが、少し力をかけると剥がれてしまいました。
ということは、走行時の振動でまた折れてしまう…ということです。
この用途での使用は難しそうです。(人柱?)
残りは、四輪車用ドアパッキン等の用途で使いたいと思います。
- 対象商品:
- 06952364
2018-01-31
- 用途:
- ラジコンヘリコプターの修理
その他業種
今迄老眼で細いハーネスのハンデ付で困っていたのが解消されました。大変助かって居ます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06952364
2017-01-25
- 用途:
- ローバーミニのロッカーカバーとガスケットの接着に使用
その他業種
コルクと金属の接着に使用、しっかりと接着されてオイルの漏れもありません。使用量は、少な目で十分でした。
- 対象商品:
- 06952364
2015-11-24
- 用途:
- 旧車のドアゴムパッキン補修
豊島無線電機株式会社 様
いままで、G17クリアで張り付けていたが、剥がれたのでこれにしたら、ゴム同士が強力に張り付いた、量が多いので、半分ぐらいの量であればよいと思った。