エアコントロールユニット(3点セット)
エアフィルタ・エアレギュレータ・エアルブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。
圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を給油するのに使用します。
ユニットの組合せは、接続ねじで簡単に一体化できます。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが用意にできメンテナンス等に便利です。
給油は給油栓を取り外すことにより、メイン圧を止めずにできます。
仕様ブラケット、D形圧力計付
幅(mm)270
全長(mm)430
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミニウム合金
形式HFRL
使用温度範囲(℃)0~+50(但し、凍結しない状態で使用のこと)
構成機器フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
最高使用圧力(MPa)1
ドレン貯留量(cm3)500
排水方式ワンタッチ式手動排水
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.9
耐圧力(MPa)1.6
フィルタエレメント(μm)30
推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品
油槽容量(cm3)500
油滴下最少流量(L/min[ANR])85(設定圧力(一次側圧力)が0.5MPaの時、1分間に約5滴タービン油が滴下する時。)
内容量1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09