曜日別特売

2方向電磁弁 717シリーズ

2方向電磁弁 717シリーズ - 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ - 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ - 日本精器

AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。

切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
トラスコ品番
定格電圧(V)
圧力(V)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02105214BN717B-15-E10070104-5644AC100AC100Rc1/2
30,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
02105223BN717B-15-E20070104-5652AC200AC200Rc1/2
30,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02105196BN717B-10-E10050104-5628AC100AC100Rc3/8
12,600
取扱い終了
返品不可
02105205BN717B-10-E20050104-5636AC200AC200Rc3/8
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする