ベルトレンチ
用途ビン・缶・パイプなどの開け締めが簡単!傷をつけずに簡単作業!
厚さ(mm)32
色赤
ベルト幅(mm)19.4
全長(mm)200
幅(mm)80
質量(g)230
使用範囲(mm)20~160
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07015355 | WRF095L-6(RED) | 06613486 | M515 |
![]() |
ベルトレンチ | モノタロウ | 1本 | ¥1,298 税込¥1,428 | モデルチェンジの後継品です。 |
商品レビュー
2007-12-11
- 用途:
- フタの開封
個人のお客様
溶剤で固まったビンの口を開けるのに苦労していましたが、楽に開けられました。感動もんです。