発電機

発電機 YAMAHA(ヤマハ)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。
容量81.8Lのコンパクト設計。交流専用です。

仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付
オイル警告装置、周波数切替スイッチ、フューエルゲージ、オートデコンプ付
定格周波数(Hz)50/60 乾燥質量(kg)29 トラスコ品番246-2354 タイプ低騒音型 電流(A)25 定格電圧(V)100 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)487×395×425 燃料タンク容量(L)9.0 [赤レベル] 連続運転時間(h)約13.5~約6.2 (エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))60~67 (エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07075704 EF2500i
212,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする