標準インサート(Eサート)

標準インサート(Eサート) - ツガミ標準インサート(Eサート) - ツガミ標準インサート(Eサート) - ツガミ
(1件のレビュー)

母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する

材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ内容量1袋(100個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
呼び長さ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070328551DM30.51D
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
070328641.5DM30.51.5D
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
070328732.0DM30.52.0D
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
070328821DM40.71D
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
070328911.5DM40.71.5D
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
070329072.0DM40.72.0D
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
070329161DM50.81D
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
070329251.5DM50.81.5D
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
070329342.0DM50.82.0D
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
070329431DM61.01D
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
070329521.5DM61.01.5D
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
070329612.0DM61.02.0D
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
070329771DM81.251D
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
070329861.5DM81.251.5D
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
070329952.0DM81.252.0D
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
070330041DM101.51D
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
070330131.5DM101.51.5D
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330222.0DM101.52.0D
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330311DM121.751D
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330471.5DM121.751.5D
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330562.0DM121.752.0D
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330651DM142.01D
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330741.5DM142.01.5D
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330832.0DM142.02.0D
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070330921DM162.01D
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070331011.5DM162.01.5D
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070331172.0DM162.02.0D
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
070331261DM182.51D
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070331351.5DM182.51.5D
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
070331442.0DM182.52.0D
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07032882
2017-02-16
用途: A5052P材のねじ山補強
製造業

初めて、試作品(t6)に54個加工しました。2回ほど挿入時に挿入具を材料に押付け過ぎて噛み付きが起こりましたが、感触で不具合が判断でき失敗に至りませんでした。取説の通りに押付けないように作業するべきです。事前に想像していたより簡単に加工できました。今後も使用する予定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする