電気ドリル(木工用)

電気ドリル(木工用) - HiKOKI(旧:日立工機)
付属品
チャックハンドル(コードNO.987575)
サイドハンドル
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250電源(V)単相100全負荷電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)3心・2.5質量(kg)2(コードを除く)取付チャックねじ(U1/2”-20)チェック10VLB-Dトラスコ品番377-9505内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06740544D-10C
17,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする