D-10C 電気ドリル(木工用) HiKOKI(旧:日立工機) 06740544

電気ドリル(木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06740544 品番D-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
付属品
チャックハンドル(コードNO.987575)
サイドハンドル
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)1.0〜10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)3心・2.5 質量(kg)2(コードを除く) 取付チャックねじ(U1/2”-20)チェック10VLB-D トラスコ品番377-9505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする