ハンマ

ハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)

コンクリートの破砕・はつり作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
グリース密封タイプ
防振ハンドル付!
六角軸21mm
サイドハンドル両側取付可
樹脂ボディ

付属品
サイドハンドル
六角棒スパナ(M8)
ケース
ブルポイント(320mm)
全負荷打撃数(min-1)1450電源(V)単相100全負荷電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)2心・5質量(kg)9.5(コード、サイドハンドルを除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298476H55SB
101,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする