HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
ハンマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06298476
品番
H55SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,000
コンクリートの破砕・はつり作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
グリース密封タイプ
防振ハンドル付!
六角軸21mm
サイドハンドル両側取付可
樹脂ボディ
付属品
サイドハンドル
六角棒スパナ(M8)
ケース
ブルポイント(320mm)
全負荷打撃数(min
-1
)
1450
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
9.5(コード、サイドハンドルを除く)