小型ポータブル洗浄機
高性能3連プランジャーポンプにより、小型ながら60Hz・6kgf/cm2・8.0L/min、50Hz・60kgf/cm2・6.5L/minという高水圧、大水量を生み出します。
60℃の温水も使用でき、しかも標準装備のケミカルインジェクターを使って洗剤の混入を行えば洗浄効果は一層アップします。
他メーカーにはない空気抜きバルブを備えているので、自吸能力に選ぐれ吸込不良によるパッキンの焼損等の心配がありません。
オプションの直結ホースを仕様すれば水道栓よりの自吸も、もちろんOK。(但し、法的規制を受ける場合があります。)
- 圧力(kg/cm2)
- 0~60
- 本体質量(kg)
- 19.5
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 390×240×225
- 吸水量・吐出量
- 6.5~8.0L/min
- 動力(kw)
- 750
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03



















