曜日別特売

小型ポータブル洗浄機

小型ポータブル洗浄機 - マルヤマエクセル

高性能3連プランジャーポンプにより、小型ながら60Hz・6kgf/cm2・8.0L/min、50Hz・60kgf/cm2・6.5L/minという高水圧、大水量を生み出します。
60℃の温水も使用でき、しかも標準装備のケミカルインジェクターを使って洗剤の混入を行えば洗浄効果は一層アップします。
他メーカーにはない空気抜きバルブを備えているので、自吸能力に選ぐれ吸込不良によるパッキンの焼損等の心配がありません。
オプションの直結ホースを仕様すれば水道栓よりの自吸も、もちろんOK。(但し、法的規制を受ける場合があります。)

圧力(kg/cm2)
0~50
本体質量(kg)
28
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×340×840
吸水量・吐出量
5.5~6.6L/min
動力(kw)
750
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00499484MKW22E-D
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする