曜日別特売

強力ウインドウロック ジャンボ

強力ウインドウロック ジャンボ - ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボ - ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボ - ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボ - ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボ - ノムラテック
(3件のレビュー)

サッシ用補助錠・二重安全装置付
ベランダ引戸用・サッシ窓
換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。
上下二箇所に取付ければより安心です。
ベランダの引戸に最適です。

材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
押板:天然ゴム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064211341536000ブロンズ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
064211431536100シルバー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06421134
2020-03-25
用途: 戸締りの二重ロックで使用しています。

堅固な造りでしっかりしています。
取付後の戸はびくともしません。

対象商品 : 06421134
2016-04-20
用途: サッシの開閉
サービス業

手軽に設置でき満足している

対象商品 : 06421134
2021-08-26
用途: 二重ガラスの厚いサッシには無能。
不動産業

最大稼働距離が50mmでは足りず、60mmは必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする