ノムラテック
ウインドロック
サッシ補助錠
防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。
上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
押板:天然ゴム
取付可能寸法(mm)
30~45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06421152
N-1041
シルバー
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
06421161
N-1040
ブロンズ
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください