デンコーマック用 替え刃

デンコーマック用 替え刃 未来工業

刃の折りたたみ不要!
すべりにくく使い易いゴム製グリップ、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。
切れ味の良い特殊ハガネ使用。

仕様
刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)
右利き用
VVFケーブル割線・皮むき機構付
全長(mm)240 刃長(mm)90 適合ケーブル:2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) トラスコ品番148-6152 種別ナイフ/プラマーソー 質量(g)157 内容ナイフ 適合替刃/ナイフ品番DM-11 内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02202751 DM-11H
3,550
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする