エンジンプレート

エンジンプレート マキタ

路盤・アスファルト舗装・各種埋設工事の締固めに!

形式4ストロークガソリンエンジン 排気量(mL)143 燃料タンク容量(L)2.8 振動数(min-1)5800 最高出力(kW[PS]/min)2.6[3.5]/4000 最大転圧速度(km/H)1.3~1.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
起振力(N[kg])
振動板(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02508651 EP51 50 882[900] 340×530
196,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02508667 EP61 60 980[1000] 360×540
213,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする