PF1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ

PF1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ エスコ PF1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ エスコ

エスコ品番EA425BK-22 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03444402 EA425BK-22 1/4
オープン
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする