エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの グローブバルブ 1/2インチ グローブバルブ 接続Rc(PT) 青銅 1/2インチ グローブバルブ 注文コード 03460545 注文コード 03460545 エスコ品番EA470C-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA470C-4 呼び径(A) 選択解除 15 呼び径(B) 選択解除 1/2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03460545 EA470C-4 15 1/2 オープン ¥3,170 ¥3,170 ¥3,487 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールバルブ (フルボア) エスコ 税込¥7,414 ¥6,740 バスケットへ 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ (2) コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ 税込¥5,938~ ¥5,398~ (1) ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 税込¥8,798~ ¥7,998~ 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ 税込¥62,678~ ¥56,980~ 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 税込¥5,168~ ¥4,698~ オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ 税込¥9,458~ ¥8,598~ (1) 低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥58,278~ ¥52,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 高圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 高圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥79,178~ ¥71,980~ 低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 簡単くんright FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV 税込¥13,178~ ¥11,980~ WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ ME3型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブグローブバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品