1インチ1/2 三方ボールバルブ

1インチ1/2 三方ボールバルブ エスコ 1インチ1/2 三方ボールバルブ エスコ

エスコ品番EA470BA-14 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03460441 EA470BA-14 1 1/2
オープン
44,500
48,950 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする