51mm ステンレス製スプリング入丁番

51mm ステンレス製スプリング入丁番 エスコ 51mm ステンレス製スプリング入丁番 エスコ

長さ(mm)51 幅(mm)38 板厚(mm)1.2 ねじ穴数4 エスコ品番EA951CU-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03692832 EA951CU-51
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする