[MM、NC、NF、NPT] タップダイスセット

[MM、NC、NF、NPT] タップダイスセット エスコ

セット内容
ダイス・タップ、各1本:(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24、1/4”-20、5/16”-18、3/8”-16、7/16”-14、1/2”-13
ダイス・タップ、各1本:(NF)10-32、1/4”-28、5/16”-24、3/8”-24、7/16”-20、1/2”-20
ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M3-0.5、M4-0.7、M4-0.75、M5-0.8、M5-0.9、M6-1.0、M7-1.0、M8-1.0、M8-1.25、M9-1.0、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.5、M11-1.5、M12-1.5、M12-1.75
ダイス・タップ、各1本:(NPT)1/8”-27
ダイス・タップ、各1本:(BSP)1/8”-28
ダイスハンドル(2本)
タップハンドル(3本)
ピッチゲージ:メートリック(16枚組)
ピッチゲージ:インチ(18枚組)
スクリュードライバー
エスコ品番EA829VK-3 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)510×310×60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03635387 EA829VK-3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする