桐山製作所
桐山ロート VB-8 15/25
仕様
ロート型
容量(mL)
5
摺合せ
15/25
TGK品番
212-09-31-01
型式
VB-8
目皿直径(Φmm)
8
足外径(Φmm)
22
アズワン品番
1-4385-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目皿直径(Φmm)
足外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02854083
212-09-31-01
8
22
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください