穀類水分計 PM-830

穀類水分計 PM-830 TGK(東京硝子器械)

多種の水分測定を1台でこなす、マルチタイプの穀物水分計です。試料は粉砕などの前処理が不要です。測定キーを押し、一定量の試料を測定部に注ぎ入れれば水分値を表示します。多種の穀物の水分測定が必要な検査機関や、多量の試料を手際よく処理しなければならない農業施設などでの使用に適しています。

型式PM-830 仕様測定範囲:小麦・大麦6~40%、はだか麦10~30% もみ6~35%、なたね5~30% 大豆・小豆・いんげん・えんどう・玄そば6~30%・測定方式:高周波容量式・補正機能:重量・温度―自動補正 シフト機能(-9.9~+9.9)―キーボード入力・表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)・電源:単3電池(1.5V)4個・外形寸法・重量:130×185×210Hmm・1.5kg・付属品:ホッパー、試料カップ、ブラシ TGK品番257-68-13-07 試料容量(mL)240 測定精度(%)±0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02864041 257-68-13-07
117,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする