TGK(東京硝子器械)
デジタル温湿度計 DFT-700-M
防塵防滴(IT65)。
データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。
その他
センサーは別売
TGK品番
919-72-06-08
型式
DFT-700-M
質量(g)
90
外形寸法(mm)
56×30×144H
電源
単3電池(1.5V)2個
精度
PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)
温度測定範囲(℃)
温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%
分解能(℃)
0.1
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06670727
919-72-06-08
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください