MCパワーバイス

MCパワーバイス TRUSCO

「倍力増圧構造」を採用していますので、精度の高い締め付け力をお約束します。最大締付力3500 kg 。
切削中の緩みを、抑える振動吸収機能を内蔵していますので安心してご使用いただけます。

種別パワーバイス 質量(kg)40 口幅×口開×口深(mm)125×203×53 ベース長×全幅W×全高(mm)557×125×153 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05289155 AVQ125G
190,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする