聖和精機
サイドロックホルダーA型
G
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
D
C
H2
H1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03838922
BT40-SLA20-90
90
20
50
25
55~70
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03838931
BT40-SLA25-90
90
25
50
25
55~70
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03838947
BT40-SLA32-105
105
32
60
30
65~80
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください